Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló AC-3 110 A, 55kW/400V 1NO+1NC 3pol SN164179 - 3RT2047-1AP00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  AC-3 110 A, 55kW/400V 1NO+1NC 3pol SN164179

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164179

Gyártói cikkszám

3RT2047-1AP00

Gyártói típuskód

3RT2047-1AP00

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást kínál a kompakt kialakítás és a megbízható teljesítmény révén.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 110 A, 55 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S3
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Vevői előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolóknak köszönhetően
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozók révén
    • Széles teljesítménytartomány és különféle méretek elérhetősége
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Vezetékezési költségek jelentős csökkentése a moduláris rendszer által