Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 2 NO + 2 NC, 230 V AC 50/60 Hz S2 SN144406 - 3RT2037-1CL24-3MA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 2 NO + 2 NC, 230 V AC 50/60 Hz S2 SN144406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209941304

Sonepar cikkszám

SN144406

Gyártói cikkszám

3RT2037-1CL24-3MA0

Gyártói típuskód

3RT2037-1CL24-3MA0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

36.7749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

65 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

55 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz, bedugható varisztorral, segédérintkezők: 2 NO + 2 NC, csavaros kapocs, méret: S2, zárt segédkapcsoló kapcsolóhoz Tápkontaktor 3RTSI2RIUS. A 3RT2 kontaktorok a moduláris