Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277V SN164977 - 3RT1054-1NP36

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277V SN164977

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164977

Gyártói cikkszám

3RT1054-1NP36

Gyártói típuskód

3RT1054-1NP36

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT1 teljesítménykontaktorok optimálisan összehangolt termékek a moduláris SIRIUS rendszerben, amelyek megbízható teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3 115 A
    • 55 kW / 400 V
    • AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V
    • PLC bemenet 24 V DC
    • 3 pólusú, segédérintkezők 2
    • Tápérintkezők 2 NO + 2 NC
    • Hajtás: elektronikus
    • Főáramkör: csatlakozódoboz SI-hez aUSRI1 motorok kapcsolása
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Váltakozó árammal vagy egyenárammal működtethető
    • Rugós csatlakozók a segéd- és vezérlőáramkörhöz

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás a nagy érintkezési megbízhatóság érdekében.
    • Előre telepített segédkapcsolók a tervezés bonyolultságának csökkentésére.
    • Könnyű csatlakozás sínek vagy dobozkapcsok segítségével.
    • Széles választékú tartozékok, mint például vezetékkészletek és kapocsfedők.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész megoldás a SIRIUS moduláris rendszerrel.