Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló AC-3e/AC-3, 16 A, 7.5 kW 400 V, 24 V DC, 0.7-1.25 SN156994 - 3RT2018-2LB42-0LA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  AC-3e/AC-3, 16 A, 7.5 kW  400 V, 24 V DC, 0.7-1.25 SN156994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 7.3549875 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209890091

Sonepar cikkszám

SN156994

Gyártói cikkszám

3RT2018-2LB42-0LA0

Gyártói típuskód

3RT2018-2LB42-0LA0

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

7.3549875 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

11.5 A

    Vontatási mágneskapcsoló

    A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és megbízható teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC, 0,7-1,25* Us
    • Integrált varisztorral
    • Segédérintkezők: 1 NC
    • Rugós kapocs, méret: S00
    • Bedugaszolt motorral extrém körülmények között
    • RT2 vagy soros SISZ-ellenálláshoz vasúti alkalmazásokhoz
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Kiterjesztett működési és hőmérsékleti tartomány
    • Széles teljesítménytartomány AC és DC működéssel
    • Csavaros sorkapcsok és rugós csatlakozók elérhetők

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • A legjobb csatlakozás az automatizálási szinthez (párhuzamosan, ASi-n vagy IO-Link-en keresztül)
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Összekötő modulok és funkciómodulok jelentősen csökkentik a vezetékezési költségeket
    • Hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer