Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 4-pole, 230 V AC, 50/60 Hz SN158667 - 3RT2516-2AP00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 4-pole, 230 V AC, 50/60 Hz SN158667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Főérintkezők száma, nyitó - 2

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209785724

Sonepar cikkszám

SN158667

Gyártói cikkszám

3RT2516-2AP00

Gyártói típuskód

3RT2516-2AP00

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Főérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.67749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT25 kontaktor SIRIUS moduláris rendszerének részeként optimálisan összehangolt termékekkel biztosítja a motorterhelések polaritásának megváltoztatását.

    Műszaki adatok:

    • AC-3, 9 A
    • 4 kW / 400 V
    • 4 pólusú
    • 230 V AC, 50/60 Hz
    • Főérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Rugós kapocs
    • Kompakt kialakítás
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA megfelelőség
    • AC és DC működés különböző méretekben
    • Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság kompakt kialakítás mellett
    • Könnyű kombinálhatóság más rakományadagoló alkatrészekkel
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
    • Széles tartozékválaszték, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Hatékony és naprakész SIRIUS moduláris rendszer