Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló AC3:7,5KW 1NO DC220V SN098111 - 3RT2018-2BM41

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló AC3:7,5KW 1NO DC220V SN098111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209785618

Sonepar cikkszám

SN098111

Gyártói cikkszám

3RT2018-2BM41

Gyártói típuskód

3RT2018-2BM41

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

7.3549875 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

11.5 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pólusú, 220 V DC, segédérintkezők: 1 NO, rugós kapocs, méret: S00 SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához. A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik annak optim