Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló DC:24V GT91445 - 3TH4391-0BB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló DC:24V GT91445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209049734

Sonepar cikkszám

GT91445

Gyártói cikkszám

3TH4391-0BB4

Gyártói típuskód

3TH4391-0BB4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

9

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 91E

    A 3TH4 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, amely megbízható és klímaálló működést biztosít.

    Technikai részletek:

    • 9 NO + 1 NC érintkező
    • Csavaros kapocs
    • DC működés, 24 V DC
    • Kapcsolási lehetőség akár 10 segédáramkör egyidejűleg
    • Pozitív hajtású működés biztonsági alkalmazásokhoz
    • Különböző változatok AC vagy DC működéssel, 8 vagy 10 pólusú kivitelben
    • Elérhető tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók
    • Megfelelő engedélyek: IEC és UL/CSA

    Vásárlói előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság
    • Szabványos kapocsjelölések a könnyű telepítés érdekében
    • Klímaálló kialakítás a széleskörű alkalmazásokhoz
    • Globális használhatóság a megfelelő engedélyeknek köszönhetően