Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló, érintkező AC-3 40A, 18,5 kW/400V működés: 20-33 V AC/DC, 3pólus, segéd érintkezők 1NO+1NC SN151360 - 3RT2035-1NB30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló, érintkező AC-3  40A,  18,5 kW/400V  működés: 20-33 V  AC/DC,  3pólus, segéd érintkezők 1NO+1NC SN151360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20-33 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20-33 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20-33 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

107 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209939400

Sonepar cikkszám

SN151360

Gyártói cikkszám

3RT2035-1NB30

Gyártói típuskód

3RT2035-1NB30

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

20-33 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20-33 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

20-33 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

22.0649625 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

41 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

35 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 41 A
    • 18,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú
    • 20-33 V AC/DC
    • 50/60 Hz
    • Integrált varisztorral
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S2
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis

    Vásárlói előnyök:

    • Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével.
    • Az integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát.
    • A csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést.
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében.
    • Széles tartozékválaszték, mint például segédkapcsolók és segédkioldók.
    • Összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.