Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló, érintkező AC-3 51A, 22 kW/400V működés: 20-33 V AC/DC, 3pólus, segéd érintkezők 1NO+1NC SN151363 - 3RT2036-1NB30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló, érintkező AC-3  51A,  22 kW/400V  működés: 20-33 V  AC/DC,  3pólus, segéd érintkezők 1NO+1NC SN151363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20-33 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20-33 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20-33 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209939905

Sonepar cikkszám

SN151363

Gyártói cikkszám

3RT2036-1NB30

Gyártói típuskód

3RT2036-1NB30

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

20-33 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20-33 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

20-33 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

29.41995 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

70 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

51 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

41 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 motor kapcsolásához tervezett teljesítménykontaktor kompakt kialakításával és nagy érintkezési megbízhatóságával kiemelkedő teljesítményt nyújt.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 51 A
    • 22 kW / 400 V
    • 3 pólusú
    • 20-33 V AC/DC
    • 50/60 Hz
    • Integrált varisztorral
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs
    • Méret: S2

    Vásárlói előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével.
    • Az integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát.
    • A csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést.
    • Éghajlatálló, világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA).
    • IE3/IE4-kompatibilis.
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal.
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók.
    • Összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket.