Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló, érintkező AC-3 80A, 37 kW/400V működés: 20-33 V AC/DC 3pólus, segéd érintkezők 1NO+1NC SN151366 - 3RT2045-1NB30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló, érintkező AC-3  80A,  37 kW/400V  működés: 20-33 V  AC/DC  3pólus, segéd érintkezők 1NO+1NC SN151366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20-33 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20-33 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20-33 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

552 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4047621024769

Sonepar cikkszám

SN151366

Gyártói cikkszám

3RT2045-1NB30

Gyártói típuskód

3RT2045-1NB30

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

20-33 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20-33 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

20-33 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

44.129925 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

125 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

66 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3 pólusú, 20-33 V AC/DC, 50/60 Hz, integrált varisztorral, segédérintkezők: 1 NO + 1 NC, csavaros kapocs, méret: S3 Teljesítménykontaktor SIRIUS 3RT2 motor kapcsolásához. A 3RT2 kontaktorok a modulár