SIEMENS - Mágneskapcsoló érintkezők: AC-3 225A 110 kW/400V AC (50-60 Hz) /DC Működés: 380-420V 3pólus Segéd érintkezők: 2 NO+ 2 NC SN151357 - 3RT1064-2AV36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-420 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 380-420 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-420 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
548 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209582446
Sonepar cikkszám
SN151357
Gyártói cikkszám
3RT1064-2AV36
Gyártói típuskód
3RT1064-2AV36
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-420 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
380-420 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
380-420 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
110.3248125 kW
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
275 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
110 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
110 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
225 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
195 A