SIEMENS - Mágneskapcsoló időzítő bekapcsolás késl. GT95047 - 3RT1916-2CG21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.5-10 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-66 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209293410
Sonepar cikkszám
GT95047
Gyártói cikkszám
3RT1916-2CG21
Gyártói típuskód
3RT1916-2CG21
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.5-10 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-66 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-66 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Igen
Félvezetőkimenettel:
Igen
Szélesség:
45 mm
Mélység:
38 mm
Magasság:
38 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem