SIEMENS - Mágneskapcsoló (INS) AC230V 25A 4z moduláris IP20 GT54262 - 5TT5830-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869343969
Sonepar cikkszám
GT54262
Gyártói cikkszám
5TT5830-0
Gyártói típuskód
5TT5830-0
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
986 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
864 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
290 VA
Beépítési mélység:
0 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Érintkezők száma: 4 NO
- Vezérlés: 230 V AC
- Maximális feszültség: 400 V
- Maximális áram: 25 A
- Megbízható működés különböző ipari alkalmazásokban.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
- Magas teljesítmény és hosszú élettartam.
Insta kontaktor 4 NO érintkezővel
A termék egy 230 V AC vezérlésű érintkező, amely 400 V és 25 A teljesítményre képes.