SIEMENS - Mágneskapcsoló (INS) AC230V 63A 4ny IP20 SN103382 - 5TT5853-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869344201
Sonepar cikkszám
SN103382
Gyártói cikkszám
5TT5853-0
Gyártói típuskód
5TT5853-0
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
5000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
-99999 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
-99999 VA
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
-99999 VA
Beépítési mélység:
0 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Érintkezők száma: 4 NC
- Vezérlés: 230 V AC
- Maximális feszültség: 400 V
- Maximális áram: 63 A
- Megbízható működés különböző ipari alkalmazásokban.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
- Magas teljesítmény és hosszú élettartam.
Insta kontaktor 4 NC érintkezővel
A termék egy 230 V AC vezérlésű érintkező, amely 400 V és 63 A terhelést képes kezelni.