SIEMENS - Mágneskapcsoló kond. 12,5kVAr/400V S00 SN073897 - 3RT1617-1AP03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, záró - 1
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073897
Gyártói cikkszám
3RT1617-1AP03
Gyártói típuskód
3RT1617-1AP03
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
12.5 kvar
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0