SIEMENS - Mágneskapcsoló kond. 25kVAr/400V S0 SN073169 - 3RT2627-1AP05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, záró - 1
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén - 25 kvar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
106 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209948259
Sonepar cikkszám
SN073169
Gyártói cikkszám
3RT2627-1AP05
Gyártói típuskód
3RT2627-1AP05
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
25 kvar
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
- AC-6b 25 kVAr
- 400 V, 3 pólusú
- 230 V AC, 50 Hz
- Segédérintkezők: 1 NO + 2 NC
- Csavaros kapocs
- Kompakt kialakítás
- Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- Széles teljesítménytartomány AC és DC működéssel
- Magas érintkezési megbízhatóság
- Könnyű kombinálhatóság más rakományadagoló alkatrészekkel
- Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
- Integrált segédkapcsolók a tervezés egyszerűsítésére
- Előlap csatlakozók a könnyű vezetékezéshez
- Széleskörű tartozék választék minden mérethez
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész megoldás a SIRIUS moduláris rendszerben
Kondenzátor kontaktor
A 3RT26 kondenzátor mágneskapcsolók a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és ideálisak kapacitív terhelések, például kondenzátor bankok vagy konverterek kapcsolásához.