SIEMENS - Mágneskapcsoló kond. 50kVAr/400V S2 SN073178 - 3RT2636-1AP03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, záró - 1
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
106 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209953499
Sonepar cikkszám
SN073178
Gyártói cikkszám
3RT2636-1AP03
Gyártói típuskód
3RT2636-1AP03
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
50 kvar
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
- AC-6b 50 kVAr
- 400 V, 3 pólusú
- 230 V AC, 50 Hz
- Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
- Csavaros kapocs
- Kompakt kialakítás
- Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- Széles teljesítménytartomány AC és DC működéssel
- Magas érintkezési megbízhatóság
- Könnyű tervezés az integrált segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozók segítségével
- Számos eszközkombináció gyárilag tesztelve
- Széles választékú tartozékok minden mérethez
- Hatékony és mindig naprakész megoldás a SIRIUS moduláris rendszerben
Kondenzátor kontaktor
A 3RT26 kondenzátor mágneskapcsolók a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és ideálisak kapacitív terhelések, például kondenzátor bankok vagy konverterek kapcsolásához.