SIEMENS - Mágneskapcsoló kond. 50kVAr/400V S3 GT28463 - 3RT1647-1AP01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, záró - 1
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209555426
Sonepar cikkszám
GT28463
Gyártói cikkszám
3RT1647-1AP01
Gyártói típuskód
3RT1647-1AP01
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
50 kvar
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0