SIEMENS - Mágneskapcsoló második Sé 1ny+1z oldalra S3-S12 GT85799 - 3RH1921-1KA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209293557
Sonepar cikkszám
GT85799
Gyártói cikkszám
3RH1921-1KA11
Gyártói típuskód
3RH1921-1KA11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO, 1 NC érintkező
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis a 3RT1 kontaktorokkal (S0 - S12 méret)
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Positív hajtású érintkezőként vagy tükörérintkezőként kialakítható
- Csavaros és rugós csatlakozó opciók
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségeknek köszönhetően
- Hatékony megoldás a vezérlőáramkör bővítésére
Második oldalsó segédkapcsoló
A 3RH19 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, amely szerszám nélkül felszerelhető a 3RT1 kontaktorokra.