Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló második Sé 2z oldalra, S3-S12 GT39339 - 3RH1921-1KA20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló második Sé 2z oldalra, S3-S12 GT39339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209293564

Sonepar cikkszám

GT39339

Gyártói cikkszám

3RH1921-1KA20

Gyártói típuskód

3RH1921-1KA20

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Második oldalsó segédkapcsoló

    A 3RH19 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, amely szerszám nélkül felszerelhető a 3RT1 kontaktorokra.

    Műszaki részletek:

    • 2 NO érintkező
    • Csavaros kapocs
    • Kompatibilis S0 - S12 méretű 3RT1 kontaktorokkal
    • Elülső vagy oldalra szerelhető változat
    • Akár négy azonnali érintkező vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
    • Pozitív meghajtású érintkezőként vagy tükörérintkezőként használható
    • Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
    • Rugalmas konfigurációs lehetőségek
    • Hatékony bővítési lehetőség a vezérlőáramkör számára
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész