Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló S0 230VAC 7,5kW 3zFőé 1z+1nySé SN095080 - 3RT2025-1AL24-3MA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló S0 230VAC 7,5kW 3zFőé 1z+1nySé SN095080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209837249

Sonepar cikkszám

SN095080

Gyártói cikkszám

3RT2025-1AL24-3MA0

Gyártói típuskód

3RT2025-1AL24-3MA0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

7.3549875 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

17 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

15.5 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz, segédérintkezők: 2 NO + 2 NC, csavaros kapocs, méret: S0, zárt segédkapcsoló, nincs túlfeszültség-szűrő Tápfeszültség-védő kontaktor utólagosan beépíthető motorok3RTUS