Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló S3 230VAC 37kW 2zSé+2nySé SN143193 - 3RT2038-1AL24

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló S3 230VAC 37kW 2zSé+2nySé SN143193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209940901

Sonepar cikkszám

SN143193

Gyártói cikkszám

3RT2038-1AL24

Gyártói típuskód

3RT2038-1AL24

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

36.7749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

90 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

55 A

    Teljesítménykontaktor

    A Teljesítménykontaktor SIRIUS 3RT2 motor kapcsolásához optimális megoldást kínál a kompakt kialakítás és a megbízható teljesítmény révén.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz
    • Segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S2
    • Kivehető segédkapcsoló
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • AC és DC működéssel, különféle méretekben és széles teljesítménytartományban
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Vásárlói előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Könnyű kombinálhatóság más rakományadagoló alkatrészekkel
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozói által
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Jelentős költségcsökkentés a vezetékezési modulok és funkciómodulok révén
    • Hatékony és mindig naprakész megoldás a SIRIUS moduláris rendszerrel