Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segéd kontaktor 240VAC 6z+2ny GT32129 - 3TH4262-0AP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segéd kontaktor 240VAC 6z+2ny GT32129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209048454

Sonepar cikkszám

GT32129

Gyártói cikkszám

3TH4262-0AP0

Gyártói típuskód

3TH4262-0AP0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

6

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

277-277 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé

    A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelé a vezérlőjelek kapcsolására szolgál a vezérlőáramkörben, megbízható csatlakozási technológiával és szabványos kapocsjelölésekkel rendelkezik.

    Műszaki részletek:

    • DIN EN 50011 szabvány
    • 6 NO + 2 NC érintkező
    • Csavaros kapocs AC működés 230/220 V AC 50 Hz, 276/264V 60Hz
    • 3TH4 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához
    • Positív hajtású működés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Különböző változatok: váltóáramú vagy egyenáramú működés
    • 8 vagy 10 pólusú kivitel
    • Elérhető tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók

    Ügyfél előnyök:

    • Akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Kiemelkedő érintkezési megbízhatóság
    • Klimatizált környezetben is használható
    • Világszerte engedélyezett (pl. IEC és UL/CSA)