SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1ny 1p G72634 - 3RH1921-1CA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209281639
Sonepar cikkszám
G72634
Gyártói cikkszám
3RH1921-1CA01
Gyártói típuskód
3RH1921-1CA01
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NC érintkező
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis S0-S12 méretű 3RT1 kontaktorokkal
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Akár négy azonnali érintkező
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezőként kialakítható
- Tükörérintkezőként használható 3RT teljesítménykontaktorok esetében
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a különböző érintkező konfigurációkban
- Hatékony megoldás a vezérlőáramkör bővítésére
Előoldali segédkapcsoló, 1 NC érintkező
Ez a 3RH19 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, amely szerszám nélkül felszerelhető a 3RT1 kontaktorokra és 3RH1 kontaktorrelékre.