SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1ny S0-hoz SN087467 - 3RH2911-1BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209830059
Sonepar cikkszám
SN087467
Gyártói cikkszám
3RH2911-1BA01
Gyártói típuskód
3RH2911-1BA01
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon szerelhető, 1 NC érintkező
- Kábelbevezetés alulról
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékkel
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Csavaros és rugós csatlakozó opciók
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségeknek köszönhetően
- Hatékony bővítési lehetőségek a vezérlőáramkörök számára
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Segédkapcsoló
A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítéséhez készült, amely szerszám nélkül szerelhető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre.