Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1ny S00-S0-hoz SN053560 - 3RH2911-1HA01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1ny S00-S0-hoz SN053560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209829275

Sonepar cikkszám

SN053560

Gyártói cikkszám

3RH2911-1HA01

Gyártói típuskód

3RH2911-1HA01

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló, előlapon, 1 NC

    A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a segédvezérlő áramkör érintkezőinek bővítésére szolgál, amely szerszám nélkül szerelhető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre.

    Műszaki részletek:

    • Áramút: 1 NC
    • Csavaros kapocs
    • Elérhető elülső vagy oldalsó szerelési változat
    • Akár négy azonnali érintkezővel vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkezővel
    • Pozitív meghajtású érintkezők a 3RH kontaktorrelében
    • Tükörérintkezők 3RT teljesítménykontaktorok esetén
    • Kapható csavaros és rugós csatlakozóval

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
    • Rugalmasság a szerelési lehetőségekben
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Hatékony bővítési lehetőségek a vezérlő áramkörök számára