SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1ny SN009750 - 3RH1921-2CA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209281363
Sonepar cikkszám
SN009750
Gyártói cikkszám
3RH1921-2CA01
Gyártói típuskód
3RH1921-2CA01
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NC érintkező
- Rugós kapocs
- Kompatibilis 3RT1 kontaktorokkal és 3RH1 kontaktorrelékkel
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Akár négy azonnali érintkező vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezőként vagy tükörérintkezőként használható
- Csavaros és rugós csatlakozóval kapható
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségeknek köszönhetően
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony megoldás a vezérlőáramkör bővítésére
Elülső oldali segédkapcsoló, 1 NC érintkező
Ez a 3RH19 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, és szerszám nélkül felszerelhető a 3RT1 kontaktorokra és 3RH1 kontaktorrelékre.