Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1ny SN053383 - 3RH2911-1AA01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1ny SN053383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209830035

Sonepar cikkszám

SN053383

Gyártói cikkszám

3RH2911-1AA01

Gyártói típuskód

3RH2911-1AA01

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló

    A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, amely szerszám nélkül telepíthető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre.

    Technikai részletek:

    • Előlapon szerelhető, 1 NC érintkező
    • Kábelbevezetés felülről
    • Csavaros kivezetés
    • Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékkel
    • Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
    • Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
    • Csavaros és rugós csatlakozó opciók

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
    • Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
    • Pozitív meghajtású érintkezők a 3RH kontaktorrelében
    • Hatékony működés a SIRIUS moduláris rendszer részeként
    • Mindig naprakész megoldások a felhasználók számára