SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1z 1ny S00-S0-hoz GT77600 - 3RH2911-1DA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209787094
Sonepar cikkszám
GT77600
Gyártói cikkszám
3RH2911-1DA11
Gyártói típuskód
3RH2911-1DA11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO + 1 NC érintkező
- Bal oldalon: 41/42, 53/54
- Jobb oldalon: 21/22, 33/34
- Áramút: 1 NC, 1 NO
- Csavaros kapocs
- Oldalirányú felszerelés szerszám nélkül
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkező kialakítás
- Tükörérintkezőként való alkalmazás a 3RT teljesítménykontaktorok esetében
- Csavaros és rugós csatlakozó opciók
- Egyszerű telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségeknek köszönhetően
- Hatékony működés a pozitív meghajtású érintkezők révén
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a kontaktorokhoz
Segédkapcsoló, oldalsó, 1 NO + 1 NC
A 3RH29 segédkapcsolók a segédáramkör érintkezőjéhez tervezett megoldások, amelyek egyszerű és hatékony telepítést kínálnak.