SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1z 1p G72635 - 3RH1921-1CA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209281332
Sonepar cikkszám
G72635
Gyártói cikkszám
3RH1921-1CA10
Gyártói típuskód
3RH1921-1CA10
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO érintkező
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis S0-S12 méretű 3RT1 kontaktorokkal és 3RH1 kontaktorrelékkel
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Akár négy azonnali érintkező vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezőként vagy tükörérintkezőként használható
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Hatékony bővítési lehetőségek a vezérlőáramkörök számára
Előoldali segédkapcsoló, 1 NO érintkező
A 3RT1 segédkapcsoló SIRIUS 3RH19 a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, szerszám nélkül felszerelhető változatban.