Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1z 2ny S00-S0-hoz GT60916 - 3RH2911-1HA12

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1z 2ny S00-S0-hoz GT60916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209829367

Sonepar cikkszám

GT60916

Gyártói cikkszám

3RH2911-1HA12

Gyártói típuskód

3RH2911-1HA12

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló

    A SIRIUS 29 segédkapcsoló a 3R kiegészítő vezérlő érintkezőben áramkör, amely lehetővé teszi a 3RT2 mágneskapcsolók és a 3RH2 kontaktorrelék szerszám nélküli telepítését.

    Műszaki adatok:

    • Előlapon szerelhető
    • 1 NO + 2 NC érintkező
    • Áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NO
    • Csavaros kapocs
    • Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékkel
    • Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
    • Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
    • Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
    • Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
    • Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
    • Hatékony működés a moduláris rendszernek köszönhetően
    • Mindig naprakész megoldások a SIRIUS termékcsaládban