SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1z oldalra 3TF...hez GT66276 - 3TY7561-1KA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209361515
Sonepar cikkszám
GT66276
Gyártói cikkszám
3TY7561-1KA00
Gyártói típuskód
3TY7561-1KA00
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5.6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Méret: 3...12
- Típus: 2. segédkapcsoló blokk
- Telepítési irány: bal vagy jobb
- Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző igényekhez.
- Egyszerű integráció a meglévő rendszerekbe.
- Megnövelt funkcionalitás a kapcsolók számára.
Segédkapcsoló blokk, 3...12 mérethez 2. segédkapcsoló blokk bal vagy jobb
A Segédkapcsoló blokk célja, hogy bővítse a kapcsolók funkcióit, lehetővé téve a bal vagy jobb oldali telepítést.