SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1z1ny GT81327 - 3RH2911-2HA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209829626
Sonepar cikkszám
GT81327
Gyártói cikkszám
3RH2911-2HA11
Gyártói típuskód
3RH2911-2HA11
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon szerelhető, 1 NO + 1 NC
- Áramút: 1 NC, 1 NO
- Rugós kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékekkel
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Akár négy azonnali érintkező vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Szerszám nélküli telepítés
- Pozitív meghajtású érintkezők kialakítása
- Tükörérintkezőként való alkalmazás 3RT teljesítménykontaktorok esetén
- Egyszerű és moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Segédkapcsoló
A SIRIUS 3RH2 segédkapcsoló a kiegészítő 3RH2 érintkezők vezérlő áramkörében használható, amely egyszerű és hatékony megoldást kínál a mágneskapcsolókhoz és kontaktorrelékhez.