SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé. 1z1ny oldalra szer. S0-S12 GT43352 - 3RH1921-1EA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209293526
Sonepar cikkszám
GT43352
Gyártói cikkszám
3RH1921-1EA11
Gyártói típuskód
3RH1921-1EA11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO és 1 NC érintkező
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis S0 - S12 méretű 3RT1 kontaktorokkal
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezőként kialakítható
- Tükörérintkezőként használható 3RT teljesítménykontaktorok esetében
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a különböző telepítési lehetőségek révén
- Hatékony bővítési lehetőségek a vezérlőáramkörök számára
Első oldalsó segédkapcsoló 1 NO, 1 NC, csavaros kapocs
A 3RH19 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, amely szerszám nélkül felszerelhető a 3RT1 kontaktorokra.