SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1z1ny S00-S0-hoz GT77530 - 3RH2911-1HA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209829381
Sonepar cikkszám
GT77530
Gyártói cikkszám
3RH2911-1HA11
Gyártói típuskód
3RH2911-1HA11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO + 1 NC érintkező
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékekkel
- Előlapra szerelhető, szerszám nélkül
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Rendelkezésre áll csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony működés a vezérlő rendszerekben
Segédkapcsoló, előlapon, 1 NO + 1 NC
A SIRIUS 3RH2 segédkapcsoló a vezérlő segédáramkör külső érintkezőihez készült, amely egyszerű és hatékony megoldást kínál a mágneskapcsolókhoz és kontaktorrelékhez.