SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1z1ny SN000609 - 3RH2921-1DA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209790285
Sonepar cikkszám
SN000609
Gyártói cikkszám
3RH2921-1DA11
Gyártói típuskód
3RH2921-1DA11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO + 1 NC érintkező
- Bal oldalon: 51/52, 63/64
- Jobb oldalon: 31/32, 43/44
- Áramút: 1 NC, 1 NO
- Csavaros kapocs
- Oldalirányú felszerelés szerszám nélkül
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezőként vagy tükörérintkezőként használható
- Kapható csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés
- Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
- Hatékony működés a SIRIUS moduláris rendszer részeként
- Mindig naprakész technológia
Segédkapcsoló, oldalsó, 1 NO + 1 NC
A 3RH2 segédkapcsoló SIRIUS egy moduláris rendszer, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű telepítést a 3RT2 kontaktorokhoz.