SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 1z2ny SN095860 - 3RH2911-2HA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209829602
Sonepar cikkszám
SN095860
Gyártói cikkszám
3RH2911-2HA12
Gyártói típuskód
3RH2911-2HA12
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO + 2 NC érintkező
- Rugós kapocs
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Akár négy azonnali érintkező
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Csavaros és rugós csatlakozó opciók
- Egyszerű és szerszám nélküli telepítés
- Rugalmasság a méretek és konfigurációk terén
- Pozitív meghajtású érintkezők a megbízható működésért
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Segédkapcsoló
A 3RH29 segédkapcsolók a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre szerelhetők szerszám nélkül, biztosítva a vezérlő áramkör hatékony működését.