Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 22U,2S+2OE GT91338 - 3RH2911-1FC22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 22U,2S+2OE GT91338

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209829411

Sonepar cikkszám

GT91338

Gyártói cikkszám

3RH2911-1FC22

Gyártói típuskód

3RH2911-1FC22

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló

    A segédkapcsoló fő célja a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítése a 3RT mágneskapcsolók és 3RH2 kontaktorrelék számára.

    Műszaki részletek:

    • Előlapon szerelhető, 2 NO + 2 NC konfiguráció
    • Feszültség: 22 U
    • Áramút: 1 NO (elvezető), 1 NC (lagging)
    • Csavaros kapocs
    • Kompatibilis a 3RT AuxRIS2R kiegészítőkkel és a 3RH29 relével
    • Elérhető elülső vagy oldalsó szerelési változatban
    • Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
    • Csavaros és rugós csatlakozó opciók

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és szerszám nélküli telepítés
    • Rugalmasság a mérettől függetlenül
    • Hatékony bővítési lehetőségek a vezérlőáramkörök számára
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész