SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé. 240VDC 2z+2ny SN112403 - 3RH2122-1BM40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112403
Gyártói cikkszám
3RH2122-1BM40
Gyártói típuskód
3RH2122-1BM40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 2 NO + 2 NC érintkező
- 220 V DC feszültség
- Csavaros kapocs
- S00 keretméret
- Klímaálló kivitel
- 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
- IEC és UL/CSA engedélyek
- Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív működtetés
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
- Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Világszerte használható megbízhatóság
Kontaktorrelé, 2 NO + 2 NC, 220 V DC
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkezik.