Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé. 24VDC 2z+2ny GT64995 - 3RH2122-1MB40-0KT0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé. 24VDC 2z+2ny GT64995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209849174

Sonepar cikkszám

GT64995

Gyártói cikkszám

3RH2122-1MB40-0KT0

Gyártói típuskód

3RH2122-1MB40-0KT0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Csatlakozó mágneskapcsoló relé

    A SIRIUS 3RH2 csatlakozó mágneskapcsoló relé a vezérlőáramkör közvetlen kapcsolására alkalmas, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.

    Műszaki részletek:

    • 2 NO + 2 NC érintkező
    • 24 V DC működés
    • 0,85-1,85* Us feszültségtartomány
    • Csavaros sorkapocs
    • S00 keretméret
    • PLC kimenetekhez alkalmas
    • Segédkapcsolóval nem bővíthető
    • Klímaálló kivitel
    • IEC és UL/CSA engedélyek
    • AC vagy DC működés, csavaros vagy rugós csatlakozókkal

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív hajtású működés
    • Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Széles választékú tartozékok a 3RT2 mágneskapcsolókhoz
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer