Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2ny-2z S00-S0-hoz SN002106 - 3RH2911-1FA22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2ny-2z S00-S0-hoz SN002106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209878174

Sonepar cikkszám

SN002106

Gyártói cikkszám

3RH2911-1FA22

Gyártói típuskód

3RH2911-1FA22

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló, előlapon, 2 NO + 2 NC

    A segédkapcsoló célja a vezérlő áramkörök megbízható és hatékony működtetése.

    Műszaki részletek:

    • 2 NO + 2 NC érintkező
    • Áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO
    • Csavaros kapocs
    • Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékekkel
    • Előlapra szerelhető, szerszám nélkül
    • Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
    • Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
    • Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
    • Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
    • Hatékony működés a vezérlő áramkörökben
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész