SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2ny oldalra szer. S0-S12 GT33891 - 3RH1921-1EA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209293540
Sonepar cikkszám
GT33891
Gyártói cikkszám
3RH1921-1EA02
Gyártói típuskód
3RH1921-1EA02
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 NC érintkező
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT1 kontaktorokkal (S0 - S12 méret)
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezőként kialakítható
- Csavaros és rugós csatlakozóval kapható
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségek révén
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony megoldás a vezérlőáramkör bővítésére
Első oldalsó segédkapcsoló 2 NC érintkező
Ez a segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, szerszám nélkül felszerelhető a 3RT1 kontaktorokra.