Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2ny S00 és 3RH11-hez SN003800 - 3RH1911-1FA02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2ny S00 és 3RH11-hez SN003800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003800

Gyártói cikkszám

3RH1911-1FA02

Gyártói típuskód

3RH1911-1FA02

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédé 2ny S00 és 3RH11-hez