SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2z 2ny 3RH11-hez G72633 - 3RH1911-1GA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209276406
Sonepar cikkszám
G72633
Gyártói cikkszám
3RH1911-1GA22
Gyártói típuskód
3RH1911-1GA22
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédé 2z 2ny 3RH11-hez