SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2z 2ny S0-S12 nagys. SN003641 - 3RH1921-1XA22-0MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003641
Gyártói cikkszám
3RH1921-1XA22-0MA0
Gyártói típuskód
3RH1921-1XA22-0MA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 NO érintkező, 2 NC érintkező
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT1 kontaktorokkal (sorszámok 5…8)
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezőként kialakítható
- Csavaros és rugós csatlakozóval kapható
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a különböző érintkező konfigurációkban
- Hatékony megoldás a vezérlőáramkörök bővítésére
Előoldali segédkapcsoló
A 3RH19 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, amely szerszám nélkül felszerelhető a 3RT1 kontaktorokra és 3RH1 kontaktorrelékre.