SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2z 2ny S00-hoz GT60919 - 3RH2911-1GA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209829244
Sonepar cikkszám
GT60919
Gyártói cikkszám
3RH2911-1GA22
Gyártói típuskód
3RH2911-1GA22
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon szerelhető, 2 NO + 2 NC konfiguráció
- Áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO
- Csavaros kapocs és rugós csatlakozó opciók
- Fizikailag kódolt
- Kompatibilis a 3RH2140 és 3RH2-vel
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Szerszám nélküli telepítés a 3RT2 mágneskapcsolókra és 3RH2 kontaktorrelékre
- Egyszerű és hatékony bővítési lehetőségek
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló
A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál.