SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2z/2ny S00-hoz SN020635 - 3RH2911-4GA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209829695
Sonepar cikkszám
SN020635
Gyártói cikkszám
3RH2911-4GA22
Gyártói típuskód
3RH2911-4GA22
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 2 NO + 2 NC, 53/54, 61/62, 71/72, 83/84, áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO, gyűrűs kábelsaru-csatlakozás, fizikailag kódolt, csak 3RH2140 és 4ac2 3R kombinálható kontaktorrelével 50011) SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör seg