SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2z 2ny S00-S0-hoz GT63244 - 3RH2911-1HA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209829312
Sonepar cikkszám
GT63244
Gyártói cikkszám
3RH2911-1HA22
Gyártói típuskód
3RH2911-1HA22
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon elhelyezett, 2 NO + 2 NC érintkező
- Áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NO, 1 NO
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis a 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékekkel
- Elérhető elülső vagy oldalsó szerelési változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
- Hatékony működés a vezérlő áramkörökben
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Segédkapcsoló
A segédkapcsoló fő célja, hogy a 3RT2 mágneskapcsolókhoz és a 3RH2 kontaktorrelékhez kiegészítő érintkezőket biztosítson, egyszerű és szerszám nélküli telepítéssel.