SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2z 2ny S00-S0-hoz SN002167 - 3RH2911-2GA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209829473
Sonepar cikkszám
SN002167
Gyártói cikkszám
3RH2911-2GA22
Gyártói típuskód
3RH2911-2GA22
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon szerelhető, 2 NO + 2 NC érintkező
- Áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO
- Rugós kapocs
- Fizikailag kódolt
- Kombinálható a 3RH2140 és 40 ENH2140ac40-hez
- Szerszám nélkül telepíthető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Kapható csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
- Pozitív meghajtású érintkezők a 3RH kontaktorrelében
- Tükörérintkezők kialakítása a 3RT teljesítménykontaktorok esetén
SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló
A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítéséhez készült.