SIEMENS - Mágneskapcsoló segédé 2z 2ny SN106078 - 3RH2911-2FA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209892996
Sonepar cikkszám
SN106078
Gyártói cikkszám
3RH2911-2FA22
Gyártói típuskód
3RH2911-2FA22
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 NO + 2 NC érintkező konfiguráció
- Áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO
- Rugós kapocs csatlakozás
- Szerszám nélküli telepítés a 3RT2 mágneskapcsolókra és 3RH2 kontaktorrelékre
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Rugalmas konfigurációs lehetőségek
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Megbízható működés a vezérlőáramkörökben
Segédkapcsoló, előlapon, 2 NO + 2 NC
A segédkapcsoló a vezérlőáramkörök számára készült, lehetővé téve a rugalmas és egyszerű telepítést a 3RT2 mágneskapcsolókhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez.